横水栓

横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

横水栓

用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)25寸法A(mm)58ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格呼び13寸法C(mm)80呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09234102JY10J-13
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする