曜日別特売

ラバーコート

ラバーコート - ファインケミカルジャパンラバーコート - ファインケミカルジャパンラバーコート - ファインケミカルジャパンラバーコート - ファインケミカルジャパンラバーコート - ファインケミカルジャパンラバーコート - ファインケミカルジャパン
(3件のレビュー)

弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。
除去するときは手で簡単にはがすことができます。

用途
輸送中の金属部品の保護と防錆
加工中の金属部品の保護と防錆
機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆
工具、金型の保護と防錆
金属部品の電気絶縁
工具の滑り止め
使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤完全硬化時間24時間指触乾燥時間(分)20半硬化乾燥時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※金属用ですので、プラスチックには使用しないでください。
※作業中は、保護手袋を着用してください。
※使用中に混ぜると泡をかみますので、混ぜないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09243166FC-100-C1クリア
4,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
09243175FC-100-R1
4,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
09243184FC-100-B1
4,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09243175
2019-02-17
用途: 重量物の緩衝材
一般財団法人尾道海技学院

海水で使用する場所への塗布でしたが、耐久性良いです。

6が参考にしています
対象商品 : 09243175
2017-07-05
用途: 衝撃を緩和するためにブイの重りに塗る
一般財団法人尾道海技学院

速乾なので作業が早く、重ね塗りがしやすい。
ソリッド色も欲しいところ。

1が参考にしています
対象商品 : 09243184
2015-09-23
用途: 工具手入れ
有限会社三協テック

色がきれいでべとつかないとこ

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする