デジタル直進式歯厚マイクロメータ

デジタル直進式歯厚マイクロメータ 新潟精機(SK)

デジタル表示で見やすい。
定圧装置付。

用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯車の測定 最小読取値(mm)0.001 許容誤差最大/4μm 電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属 寸法F(mm)20 寸法D(mm)18 寸法E(mm)8 寸法C(mm)8 寸法G(mm)0.7 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定範囲(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09440724 MCD230-25D 0~25 32 43
37,000
 
 
取扱い終了
09440733 MCD230-50D 25~50 44.5 68
39,000
 
 
取扱い終了
55904232 MCD230-25D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~25 32 43
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904248 MCD230-50D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 25~50 44.5 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【HOW TO動画】マイクロメータの使い方

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする