黒染めスプレー

黒染めスプレー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(36件のレビュー)

薄膜できれいな黒色に仕上がります。
高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。

用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09923006000179
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 部品塗装
TES

他社製品を使っていたのですが取り扱いがなくなったので使用してみましたが
乾燥後に若干べとつき感が残る気がする
色合いは問題なく強度的には少し不満が残る

対象商品 : 09923006
2024-07-03
用途: ネジ類の塗装

以前は真っ黒な黒色でしたが、現在は濃灰色になっています。
落ち着いた艶消しに仕上がります。
密着性は素材によります。艶消しの素材は比較的食いつきがよいですが、ユニクロメッキなどやや光沢のあるものだと簡単に剥がれます。
パーツクリーナーなど溶剤にはかなり弱く簡単に溶けるので、塗ったところは後でパーツクリーナーをかけないように注意が必要です。
乾燥後も強く触ると少し手が黒くなります。

2が参考にしています
対象商品 : 09923006
2023-01-30
用途: ステンレス部材の塗装
建設業・工事業

ヘアライン加工のステンレスに下塗りなしで塗装しましたが、短時間で綺麗に仕上がりました。仕上がりの黒さを心配していましたが十分許容範囲内でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09923006
2022-12-08
用途: かなり古い鉋をメンテナンスする際に使用します。
小笠原康雄不動産業

知人から古い大工道具を頂く機会があり蚤や古い鉋をメンテナンスしていましたが元の黒い部分を磨いてしまいすぐサビが浮いてました。この商品を知りまして使用しましたら新品の様になりました。

対象商品 : 09923006
2022-04-22
用途: ジュラコンへの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

謳い文句通りジュラコンにも問題なく塗装できました。他の方のレビューのように固まらないということはありませんでしたが、溶剤耐性が弱く乾燥後でもパーツクリーナーでかんたんに落ちてしまいました。色は真っ黒ではなく鉛筆のようなグレーがかった色です。ラッカーで上塗りして好みの黒にしました。

4が参考にしています
対象商品 : 09923006
2021-06-21
用途: 部品の黒染め
袋王ホールディングス株式会社製造業

数ある黒染めスプレーの中で私はこれが一番良いし使いやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 09923006
2020-07-18
用途: 内装工事で設計指定がされており探して居ました
有限会社一心建設業・工事業

塗膜強度も良好で 作業も簡単でコスパも良いと思います
仕上がりも艶消しマットに仕上がりまんぞくしています

2が参考にしています
対象商品 : 09923006
2017-08-08
用途: バイク

黒がはっきりして熱や衝撃に強いのでバイクのエキパイう部分やボルトナットに使っています、耐熱塗料は剥げやすいがこれは剥げずらいですが、溶剤に弱いのが難点です。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする