曜日別特売
(25件のレビュー)

変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。

用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。シルバー成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995383300082
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953833
2023-10-16
用途: 新品マフラーへのコーティング。
サービス業

脱脂して充分な間隔空け~3度塗り。
約1年後にはボロボロ剥がれはじめました。
全てキレイに剥がすのは大変なため、5年過ぎた今では見るも無残な状態です。
耐久性なし。

2が参考にしています
対象商品 : 09953833
2020-06-14
用途: ブレーキキャリパー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントキャリパーオーバーホール時に使用しましたが、新品部品の様に塗装が出来ました。

対象商品 : 09953833
2020-05-10
用途: 完全な塗装をしたい人は
個人のお客様

少し安いからと無名品を買い塗り始めて
薄くて何度も塗り直す可能性を考えれば
最初から当商品を買って置けば良かった
になります。質実剛健の商品です。

2が参考にしています
2020-11-06
用途: 2tトラック用
サービス業

融雪剤散布地域の方にはお薦め出来ません。
割と軽めに錆びているマフラーだったので、錆防止にと
カップワイヤーで錆落とししてから塗装したのですが、
錆がビックリするぐらい重症化してしまいました。
塗装してから一年後、近所のホムセンで買ったパーツクリーナー(SUN UP社)を塗布したら、絵の具でも落とすかのようにキレイに流れ落ちてしまいました。
パーツクリーナーが悪いのかもしれませんが、
耐久性、信頼性に疑問です。

3が参考にしています
対象商品 : 09953833
2019-10-19
用途: トラックのマフラーの防錆に
サービス業

一般的な缶スプレーより塗料の粘度がユルめのような気がするのと、
乾燥時間が長めなので、数回に分けて薄く薄く塗装するのが良いと思います。
色は明るめのキレイなシルバーでした。
シリコーン入りなので耐久性に期待。

対象商品 : 09953833
2019-04-08
用途: マフラーの修理

塩害地域でマフラーの腐蝕が良く起こりますので、溶接修理のあとに使用しています。

対象商品 : 09953833
2019-04-17
用途: キャンターダンプのマフラーパイプに使用
おさない農園農・林・水産業

マフラーパイプがさびやすいので使ってみたが割と すぐはがれてくる

4が参考にしています
対象商品 : 09953833
2018-10-15
用途: バイクエンジン塗装

他の方々同様、とても塗りやすいです。下手くそに吹いても平滑な表面になりやすいですね。耐熱についてはエンジン組み上げてからの確認です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする