未来工業
吊りフック
用途
軽量用
適合
ケーブルカッシャー(10~400型、500・550型)
材質
ポリカーボネート
適合レール
アルミレール、内走行用アルミレール
許容静荷重
49N(5kgf)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10064065
1BF
¥
570
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください