未来工業
カッシャー牽引専用チェーン
付属品
割りピン(4×30mm)10本付
適合
ケーブルカッシャー
長さ(m)
6
引張強度(kN[kgf])
1.47[150]
適合レール
アルミレール、内走行用アルミレール、中量用アルミレール
内容量
1本
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10064074
CKC-3
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください