曜日別特売

ケーブルカッシャー(I型綱用250型)

ケーブルカッシャー(I型綱用250型) - 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用250型) - 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用250型) - 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用250型) - 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用250型) - 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用250型) - 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用250型) - 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用250型) - 未来工業

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!

用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合I形鋼75・100mm用タイプ250型内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
吊り数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
吊り数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10063821CK-25110~201
13,200
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063837CK-25210~202
13,700
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063846CK-25320~301
13,800
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063855CK-25430~451
14,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063864CK-25520~352
14,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063873CK-25645~701
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする