未来工業
ケーブルカッシャー(I型綱用400型)
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合
I形鋼175・190mm用
タイプ
400型
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
吊り数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10063943
CK-401
10~20
1
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063952
CK-402
10~20
2
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063961
CK-403
20~30
1
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063977
CK-404
30~45
1
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063986
CK-405
20~35
2
¥
16,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10063995
CK-406
45~70
1
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。