曜日別特売

焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体)

焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) - MSTコーポレーション焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) - MSTコーポレーション

コンパクトで焼ばめが簡単
152種類のバリエーション
管理簡単・省スペース
前段取りが可能
多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能

用途高速切削加工に最適適合レンチW-135内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09926332BT-40-SLK12-751.4ベーシック型754838
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09926305BT-30-SLK12-350.4ベーシック型351338
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09926314BT-40-SLK12-451.1ベーシック型451838
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09926323BT-40-SLK12-45F1.1ノズル型451841
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09926341BT-40-SLK12-75F1.4ノズル型754841
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09926357BT-40-SLK12-135F2.2ノズル型13510841
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09926366BT-50-SLK12-754.0ベーシック型752538
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09926375BT-50-SLK12-75F4.0ノズル型752541
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09926384BT-50-SLK12-105F4.4ノズル型1055541
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09926393BT-50-SLK12-135F4.7ノズル型1358541
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09926305BT-30-SLK12-3520669617BT30-SLK12-35(プルスタッドツキ)画像準備中スリムラインMSTコーポレーション1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
09926314BT-40-SLK12-4520669522BT40-SLK12-45BT-40-SLK12-45 スリムライン MSTコーポレーション 20669522スリムラインMSTコーポレーション1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
09926323BT-40-SLK12-45F20669547BT40-SLK12-45F画像準備中スリムラインMSTコーポレーション1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
09926341BT-40-SLK12-75F20669556BT40-SLK12-75F画像準備中スリムラインMSTコーポレーション1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
09926357BT-40-SLK12-135F20669565BT40-SLK12-135F画像準備中スリムラインMSTコーポレーション1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
09926366BT-50-SLK12-7520669574BT50-SLK12-75画像準備中スリムラインMSTコーポレーション1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
09926375BT-50-SLK12-75F20669583BT50-SLK12-75F画像準備中スリムラインMSTコーポレーション1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
09926384BT-50-SLK12-105F20669592BT50-SLK12-105F画像準備中スリムラインMSTコーポレーション1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
09926393BT-50-SLK12-135F20669608BT50-SLK12-135F画像準備中スリムラインMSTコーポレーション1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする