(24件のレビュー)

O/W型(親油性、親水性)エマルジョンタイプ(不燃性、無臭)で有機溶剤を含まない新しいタイプのタイヤ、レザー専用ワックスです。
撥水性と耐久性は、抜群の性能を有しています。ベトツキがなくシットリとした感じに仕上ります。

用途タイヤ、レザー、ドアーの内張、ダッシュボード、コンソールボックス、外装用トップレザー張、ゴム、樹脂等、プラスチック全般。油性タイプの輝き。種類O/W型エマルジョンタイプ危険物の類別非危険物
注意
※ガンスプレーは別売です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928642AI-1L1本(1L)
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09928651AI-4L1缶(4L)
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09928667AI-18L1缶(18L)
39,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09928642
2021-09-26
用途: オートバイ

有機溶剤を使っておらずプラスティックやゴム部を侵食せず安心して使える。熱を持つエンジンにも吹き付けているがワックス効果は残って問題ない。さすがにエキパイはエンジンかけると焦げる臭いがしてワックスは残らない。原液だと濃すぎる(ベタベタ、どぎつい光沢)ため水で2倍以上に薄めて使っており、量が2倍以上になるとうおまけがつく。

1が参考にしています
対象商品 : 09928642
2021-01-24
用途: 洗車
サービス業

リピート購入となります。いろいろな商品がある中、皆さんのレビューを参考に購入してみましたが、作業性及び艶は満足のいく商品でした。耐久性については、コーティング剤もそうですが、使用条件などで変わると思いますので、個人的には満足しております。大容量でこの価格はありがたいです。尚、容器が大きいので小型容器へ移し替えて使用しております。

対象商品 : 09928642
2021-01-12
用途: 内装ダッシュ拭きあげとタイヤの磨きに!
グッドラン運輸・通信業

とても伸びも良く、変にベタつきも無いので
とてもキレイに仕上がります。
専用のスプレーを買うののを忘れたので手持ちの
霧吹きを利用しました。
初購入でしたが、皆さんのレビューを参考に
とても満足できる品を購入できました!

対象商品 : 09928642
2020-04-17
用途: おもにタイヤワックスとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

これまで色々なタイヤ用ワックスを使いましたが、私的には、最高ランクの商品ですね!効果は約2~3週間ですが、黒々としたしっとり感は、最高です。

対象商品 : 09928642
2020-02-27
用途: 営業車のメンテナンス
運輸・通信業

皆様の満足度を参考に試用させていただきました
レビューにある通り、たいへん使いやすく大満足です

対象商品 : 09928642
2019-12-17
用途: 洗車時に使用

いつも水性のタイヤワックスを使用していましたが、ツヤツヤ?ヌメヌメ?感が欲しく油性を購入してみました。とても満足しています。

対象商品 : 09928642
2019-02-17
用途: タイヤのワックス掛け

ギラギラとした艶を好みの方にはピッタリです。タイヤショップが使用しているのも納得です。個人で週一ぐらい使用すると約1年ぐらいは持ちますのでコスパは良いと思います。お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 09928642
2019-04-30
用途: 洗車後のタイヤ仕上げ
製造業

マットな質感で、タイヤ本来の黒が出る感じがします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする