ATF DexIII
(17件のレビュー)始動性に優れ、スムーズな変速を維持。
低温粘度特性の向上により、優れた始動性とスムーズで確実な変速を実現。
優れた酸化安定性が、スムーズで確実な変速を長時間維持。
- 適合
- デキシロン規格指定車両(2005年以前)
マーコン規格指定車両(1983-1996年)
- 用途
- 輸入AT車
- 種類
- ATF
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- ベースオイル
- 部分合成油
- GM規格
- DEXRON III-H 適合
- JASO規格
- 1A適合
- 危険物の性状
- 非水溶性
注意
※CVT車は除く自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 37686643
2016-11-24
用途: MTオイル、パワステオイルとして使用
私の車はMTですがオイルはDexⅢが指定オイル。交換頻度が高いわけではないので1リットル単位で購入できるのはありがたい。また、パワステもDexⅢ指定なのでこちらにも使用している。
対象商品 : 37686643
2016-12-22
用途: 海外の油圧機械に使用
サービス業
程々の量で補充などには非常に良いキャパシティーでした。
難点はキャップの密着度があまくて油漏れでメンテナンス用のバック内が油で濡れてしまって大変な思いをしました
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08











![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)




