曜日別特売
- ATF DexIII カストロール 37686643

ATF DexIII

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(1L)
注文コード
37686643
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

始動性に優れ、スムーズな変速を維持。
低温粘度特性の向上により、優れた始動性とスムーズで確実な変速を実現。
優れた酸化安定性が、スムーズで確実な変速を長時間維持。

適合
デキシロン規格指定車両(2005年以前)
マーコン規格指定車両(1983-1996年)
用途
輸入AT車
種類
ATF
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
ベースオイル
部分合成油
GM規格
DEXRON III-H 適合
JASO規格
1A適合
危険物の性状
非水溶性
注意
※CVT車は除く
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37686643
2026-08-15
用途: ATF
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

変速のショックが軽減されました
さすがカストロールです

対象商品 : 37686643
2017-05-21
用途: 古いアメ車のATオイルの継ぎ足しに使用
教育・研究機関

流石有名メーカーだけあって、投入後とっても車の調子が良くなりました。

対象商品 : 37686643
2017-04-27
用途: QuickJackポンプ

ATFとして使ってないのですが、ジャッキポンプの指定がATFオイルです。問題ないです。

対象商品 : 37686643
2016-11-24
用途: MTオイル、パワステオイルとして使用

私の車はMTですがオイルはDexⅢが指定オイル。交換頻度が高いわけではないので1リットル単位で購入できるのはありがたい。また、パワステもDexⅢ指定なのでこちらにも使用している。

対象商品 : 37686643
2016-12-22
用途: 海外の油圧機械に使用
サービス業

程々の量で補充などには非常に良いキャパシティーでした。
難点はキャップの密着度があまくて油漏れでメンテナンス用のバック内が油で濡れてしまって大変な思いをしました

1が参考にしています
対象商品 : 37686643
2016-08-24
用途: バイクに使用

メーカー品なのでもちろん問題は無い。

対象商品 : 37686643
2016-08-17
用途: パワステの交換フールドとして使用

準指定フールドなので特に問題ないと思われる。

対象商品 : 37686643
2015-09-23
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも、使っているので、安心できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする