曜日別特売

タイミングベルトH100形

タイミングベルトH100形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形 - 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形 - 三ツ星ベルト
(2件のレビュー)

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57内容量1本
全70種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09999875225H10045571.5022.5
7,620
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999884230H10046584.2023
7,620
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999893240H10048609.6024
7,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09999902245H10049622.3024.5
8,230
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999911255H10051647.7025.5
8,230
4,398
4,838(税込)
当日出荷
09999927270H10054685.8027
8,230
4,398
4,838(税込)
当日出荷
09999936280H10056711.2028
8,370
4,398
4,838(税込)
当日出荷
09999945300H10060762.0030
8,820
4,898
5,388(税込)
当日出荷
09999954310H10062787.4031
9,420
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09999972320H10064812.8032
9,420
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09999981330H10066838.2033
9,420
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
09999997340H10068863.6034
10,080
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000006350H10070889.0035
10,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
10000015360H10072914.4036
10,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
10000024370H10074939.8037
10,430
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10000033375H10075952.5037.5
10,620
5,598
6,158(税込)
当日出荷
10000042390H10078990.6039
10,620
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
10000051400H100801016.0040
11,250
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10000067410H100821041.4041
11,250
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10000076420H100841066.8042
11,250
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10000085430H100861092.2043
11,890
6,298
6,928(税込)
当日出荷
10000094450H100901143.0045
11,890
6,298
6,928(税込)
当日出荷
10000103465H100931181.1046.5
12,530
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
10000112480H100961219.2048
12,530
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10000121490H100981244.6049
12,890
6,798
7,478(税込)
当日出荷
10000137510H1001021295.4051
12,890
6,798
7,478(税込)
当日出荷
10000155540H1001081371.6054
13,780
7,298
8,028(税込)
当日出荷
10000164560H1001121422.4056
14,150
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
10000173565H1001131435.1056.5
14,150
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000182570H1001141447.8057
14,150
7,498
8,248(税込)
当日出荷
10000191580H1001161473.2058
14,150
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000207600H1001201524.0060
14,970
7,898
8,688(税込)
当日出荷
10000216605H1001211536.7060.5
15,440
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000225625H1001251587.5062.5
15,440
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000234630H1001261600.2063
15,440
7,998
8,798(税込)
当日出荷
10000243640H1001281625.6064
15,850
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000252650H1001301651.0065
16,250
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
10000261660H1001321676.4066
16,250
8,498
9,348(税込)
当日出荷
10000277680H1001361727.2068
17,050
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
10000286700H1001401778.0070
17,050
8,998
9,898(税込)
当日出荷
10000295730H1001461854.2073
17,860
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000304750H1001501905.0075
17,860
9,398
10,338(税込)
当日出荷
10000313770H1001541955.8077
19,040
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
10000331810H1001622057.4081
19,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000347840H1001682133.6084
19,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000356850H1001702159.0085
19,790
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
10000365860H1001722184.4086
20,310
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000374880H1001762235.2088
21,030
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10000383900H1001802286.0090
21,030
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
10000392950H1001902413.0095
23,030
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10000137
2020-06-05
用途: より線機の中間伝動部

10年以上は使うので、前回と同一メーカー品の安心感があります。

対象商品 : 09999945
2015-09-01
用途: コンベアーの駆動

価格も安く、すぐに手に入るので工場で在庫を持つ必要がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする