曜日別特売

タイヤ&レザーワックス

タイヤ&レザーワックス - ウイルソン
(14件のレビュー)

ツヤ長持ち+劣化防止効果
タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。
潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。
スプレータイプ

用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用成分シリコーンオイルタイプスプレー液性油性形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0998703102002
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: オートバイ修理完成車の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

使用する場所は特定されますが重宝しています。広がりもよくお客様にも好評です。何社か試用しましたがこのメーカーが一番コスパがよく質感も申し分なく、何度もリピートしています。しかし、艶を好まない方には向かないかもしれません

対象商品 : 09987031
2023-07-11
用途: 車の樹脂部の保護つや出しに。
製造業

スプレーの範囲は広すぎず狭すぎずちょうど良いと思います。白くなってきた樹脂部にスプレーすると新品以上の黒さに。耐久性はまだわかりませんが油性がどの程度か期待してます。もちろんタイヤも新品の輝きに復活しました。少し雨が降ったらスプレーしたところははじいてました。

対象商品 : 09987031
2022-08-03
用途: 車のタイヤと樹脂に使用
農・林・水産業

タイヤはスプレーしてから布で拭き取り。ベタつきもなくしっとり馴染む感じです。
 樹脂部分にも使ってみました。乗降ステップのところが白っぽくなっていたのでタイヤと同じように使ってみました。本来の黒色によみがえりましたので効果ありです。
 いろいろ使えるので助かります。

対象商品 : 09987031
2020-08-24
用途: 車のタイヤ、会社の車のタイヤとバンパーの艶出し
植田建設工業株式会社建設業・工事業

昔から使用していて、お気に入りの商品で、つやがすごくいいです。

対象商品 : 09987031
2020-04-21
用途: タイヤのメンテナンス
サービス業

もう、何十年?も愛用しています。他の商品より値は張りますが、使用感、仕上がりに満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09987031
2018-11-30
用途: 車のタイヤ
その他業種

しっとり感のある艶が良い。
散布塗布をした後、ウエスで拭き取ると更にしっとり感が出る。

2が参考にしています
対象商品 : 09987031
2017-05-19
用途: 車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から使ってます
ツヤは最高です
値段も他より断然安いです

2が参考にしています
対象商品 : 09987031
2016-10-16
用途: 劣化した車のゴム製品
有限会社ライフライン

新者の時の輝きを取り戻しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする