PF管片サドル

PF管片サドル - 未来工業PF管片サドル - 未来工業PF管片サドル - 未来工業PF管片サドル - 未来工業PF管片サドル - 未来工業PF管片サドル - 未来工業PF管片サドル - 未来工業PF管片サドル - 未来工業
(30件のレビュー)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全27種類を絞り込む
適合管
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合管
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10372756KTF-14J1袋(50個)ベージュPF管14221843
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10372774KTF-16J1袋(50個)ベージュPF管1623.52045.8
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10372792KTF-22J1袋(50個)ベージュPF管2231.32053.2
3,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10372817KTF-28J1袋(50個)ベージュPF管2837.32263.7
4,850
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10372835KTF-36J1袋(20個)ベージュPF管3646.32272.2
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10372765KTF-16H1袋(50個)グレーPF管1623.52045.8
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10372783KTF-22H1袋(50個)グレーPF管2231.32053.2
3,250
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10372801KTF-28H1袋(50個)グレーPF管2837.32263.7
4,850
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10372826KTF-36H1袋(20個)グレーPF管3646.32272.2
3,400
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
10372747KTF-14H1袋(50個)グレーPF管14221843
2,050
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
70576844KTF-16J1個ベージュPF管1623.52045.8
51
50
55(税込)
当日出荷
70576853KTF-16J1袋(5個)ベージュPF管1623.52045.8
255
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
70576862KTF-16J1袋(10個)ベージュPF管1623.52045.8
510
459
505(税込)
当日出荷
70576878KTF-22J1個ベージュPF管2231.32053.2
65
64
70(税込)
当日出荷
70576887KTF-22J1袋(10個)ベージュPF管2231.32053.2
650
599
659(税込)
当日出荷
70576896KTF-28J1袋(10個)ベージュPF管2837.32263.7
970
879
967(税込)
当日出荷
25661756KTF14J1個ベージュPF管14221843
41
40
44(税込)
当日出荷
25661765KTF22J05P1袋(5個)ベージュPF管2231.32053.2
325
319
351(税込)
当日出荷
25661774KTF28J1個ベージュPF管2837.32263.7
97
96
106(税込)
当日出荷
86839426KTF-16M1袋(50個)ミルキーホワイトPF管1623.52045.8
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86839435KTF-22M1袋(50個)ミルキーホワイトPF管2231.32053.2
3,250
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86839444KTF-28M1袋(50個)ミルキーホワイトPF管2837.32263.7
4,850
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
86839453KTF-36M1袋(20個)ミルキーホワイトPF管3646.32272.2
3,400
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
67918369KTF-14J1セット(5個)ベージュPF管14221843
205
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918378KTF-14J1セット(10個)ベージュPF管14221843
410
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918387KTF-16H1セット(5個)グレーPF管1623.52045.8
255
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918396KTF-36J1セット(5個)ベージュPF管3646.32272.2
850
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 軒下に防犯カメラのケーブルを配線するため

防犯カメラケーブルを収納するPF管を軒下に設置するために使用しました。品質に問題ありません。

2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

未来工業製なので安心して使えます。従業員が・・わがままを言うので・・

1が参考にしています
2025-04-06
用途: エアコンの排水管どめ

交換用に購入しました。
バラ売りされているので、DIYでも無駄にならず助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10372792
2023-05-15
用途: 素人DIY、屋外監視カメラ設置、POE配線
製造業

WEBで業者様の設置作業を参考にスイッチボックス、コネクタ等とまとめて注文。
カメラ4台の設置場所、配線壁通しなど半分計画し、残り半分は現場対応ですすめました。このサドルはしっかりPF管を保持します。

1が参考にしています
対象商品 : 70576862
2023-03-31
用途: PF管固定
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の取り回しに必要なため購入いたしました。品質に問題なく、最寄りのホームセンターより安価に購入できたため非常に満足しております。また必要になれば追加購入します。

対象商品 : 70576853
2019-12-19
用途: PF管を固定するために

防犯カメラ取り付け時にPF管16の曲がり部分に使用しました。
とてもしっかりした作りなので、耐候性もありそうです。

対象商品 : 10372792
2019-06-17
用途: PF管固定
サービス業

とにかく便利です。狭い場所やコーナの取付けには最適です。

対象商品 : 10372792
2018-12-20
用途: 防犯カメラコード固定時(PF管)
卸売・小売業

とても使いやすく 良い
PF22の中に防犯カメラのBNCコードを入れるのですが、
その際の固定する際に使う。
25文字以上の感想と言われても、サドルはサドル以外に使い道
はないと思う。 よいサドルです。 以上

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする