厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)

厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) - 未来工業厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) - 未来工業厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) - 未来工業

強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。

種類フタ付規格JIS C8330
注意
※切削油、有機溶剤(絶縁ワニス等)が付着すると割れる恐れがあります。付着した部分は必ず拭き取って下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10374314ZVF-161袋(100個)厚鋼16用9252916
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
10374323ZVF-221袋(100個)厚鋼22用10313421.5
6,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
10374332ZVF-281袋(100個)厚鋼28用1238.541.527.5
9,000
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
10374341ZVF-361袋(50個)厚鋼36用1347.55136
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
10374357ZVF-421袋(50個)厚鋼42用1553.557.542
8,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
10374366ZVF-541袋(10個)厚鋼54用1666.57153
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10374375ZVF-701袋(5個)厚鋼70用18838868
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
10374384ZVF-821袋(5個)厚鋼82用209510181
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10374393ZVF-921袋(5個)厚鋼92用2211011792.5
5,950
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
10374402ZVF-1041袋(5個)厚鋼104用24125132105
7,850
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする