未来工業
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ無
規格
JIS C8330
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
選択してください
16
21.5
27.5
36
42
53
68
81
92.5
105
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(100個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法H(mm)
適合
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10374497
ZVO-16
1袋(100個)
29
9
厚鋼16用
16
25
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10374506
ZVO-22
1袋(100個)
34
10
厚鋼22用
21.5
31
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
10374515
ZVO-28
1袋(100個)
41.5
12
厚鋼28用
27.5
38.5
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
10374524
ZVO-36
1袋(50個)
51
13
厚鋼36用
36
47.5
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
10374533
ZVO-42
1袋(50個)
57.5
15
厚鋼42用
42
53.5
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
10374542
ZVO-54
1袋(10個)
71
16
厚鋼54用
53
66.5
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10374551
ZVO-70
1袋(5個)
88
18
厚鋼70用
68
83
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
10374567
ZVO-82
1袋(5個)
101
20
厚鋼82用
81
95
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10374576
ZVO-92
1袋(5個)
117
22
厚鋼92用
92.5
110
¥
5,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
10374585
ZVO-104
1袋(5個)
132
24
厚鋼104用
105
125
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください