曜日別特売

仮枠ブッシング

仮枠ブッシング - 未来工業仮枠ブッシング - 未来工業仮枠ブッシング - 未来工業仮枠ブッシング - 未来工業

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法h(mm)
適合管
コネクタネジサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10372467CDH-16G1袋(10個)55.55824CD単層波付管16呼び16用(G1/2)
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
10372476CDH-16GS1袋(10個)55.55824CD単層波付管16呼び16用(G1/2)
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
10372485CDH-22G1袋(10個)61.55824CD単層波付管22呼び22用(G3/4)
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
10372494CDH-28G1袋(10個)79.57431CD単層波付管28呼び28用(G1)
3,600
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
10372503CDH-36G1個887431CD単層波付管36呼び36用(G1 1/4)
540
429
472(税込)
翌々日出荷
25661494CDH16GS1個55.55824CD管16呼び16用(G1/2)
140
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
25661503CDH22G1個61.55824CD管22呼び22用(G3/4)
170
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
10372451CDH-14GS1袋(10個)535824CD単層波付管14呼び14用(G1/2)
960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする