未来工業
仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。
●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
●トロ防止シール付きです。
種類
PF管用
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管
コネクタネジサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10372607
FNEC-16GS
63
57
41
PF管16 ※MFは除く
呼び16用(G1/2)
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
10372616
FNEC-22G
63
68
41
PF管22 ※MFは除く
呼び22用(G3/4)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
10372625
FNEC-28G
85.1
79
63
PF管28 ※MFは除く
呼び28用(G1)
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください