曜日別特売

セーフティリペア乗用車用パンク修理キット

セーフティリペア乗用車用パンク修理キット - セーフティーリペアセーフティリペア乗用車用パンク修理キット - セーフティーリペアセーフティリペア乗用車用パンク修理キット - セーフティーリペア
(17件のレビュー)

走行熱で自然加硫するためセメント不要で経済的。

セット内容
セーフティリペアプラグ(S)(L)各30本
リペアツール(挿入工具)
リペアリーマー
リペアルーブ(挿入潤滑剤)
用途乗用車・二輪車のチューブレスタイヤ用外面修理材仕様使用最大穴サイズ(mm)/(S):4、(L):7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099960432301
オープン4,990
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09996043
2020-01-27
用途: パンク修理
個人のお客様

100本以上作業しましたが、エア漏れなどの問題なくGOODです。この製品は加硫材ではなく潤滑ラブゼリーを使用します。作業性については充填材が超ベタベタですのでイラッとすることもあります。モノタロウの充填プラグも使えます。
ところで、どこで作っているのでしょう?ちと高いし粗末な段ボール箱入りだし・・・ま、いいか。

2が参考にしています
対象商品 : 09996043
2020-03-15
用途: タイヤのパンク修理
ヤサカ石油 株式会社

使いやすく価格も安価で満足です
関連商品も購入検討中です

1が参考にしています
対象商品 : 09996043
2017-06-26
用途: パンク修理
株式会社翔コーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

修理スティックが2種類入っているので大き目のあなでも便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 09996043
2016-11-02
用途: パンク修理

3年前に購入し車に入れっぱなしで初めて使いましたが問題なく使用できました。
説明書がないのですが問題なく使えました。
が使い方が商品ページにでもあると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09996043
2015-11-03
用途: レンタカーの修理
株式会社東京レンタリース

良い商品です。初心者には取説があった方がよいかも。入れ物が神の箱なのでケースがほしいですね。

対象商品 : 09996043
2017-03-29
用途: 修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 09996043
2014-08-23
用途: パンク修理に

パンク修理に有ると便利です。長く考えるとコストダウンにもなるのかな?品質は間違い無いとは思うが、耐久性がどうか?(リーマが折れたり、プラグピンが抜けたり)

対象商品 : 09996043
2015-10-08
用途: バイク、車のパンク修理

安くて十分満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする