Panasonic(パナソニック)
電池パック28.8V
高出力・長寿命。
適合
充電ハンマードリル(EZ7880)
質量(g)
1150
タイプ
LNタイプ
電圧(V)
28.8
バッテリー
コバルト系リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
28.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10010987
EZ9L80
¥
29,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください