エビナット(スチール・Dタイプ)

エビナット(スチール・Dタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。
専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。

材質スチールフランジタイプラージフランジ内容量1パック(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
適合ねじ
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187753NSD5M1.0~3.2M5×0.87.1
26,190
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
02187762NSD6M1.0~3.2M6×1.09.1
32,030
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
02187744NSD4M1.0~2.0M4×0.76.1
14,980
取扱い終了
代替品有
02187771NSD8M1.0~3.2M8×1.2511.1
32,590
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02187744NSD4M39450327NSD4MNSD4M エビ ナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450327エビ ナット Dタイプ スチール製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1箱(1000本)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
02187771NSD8M39450406NSD8MNSD8M エビ ナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450406エビ ナット Dタイプ スチール製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1箱(1000本)
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする