アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 研究関連用品・実験用必需品 アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類 バイアル瓶立 バイアル瓶立 注文コード 通常の瓶立としての使用はもちろん、フタ付のため瓶を入れたまますすぎ・洗浄もできます。 適合適合バイアル瓶/Φ27mm 材質ステンレス(SUS304) サイズ角穴/29mm角 高さ(mm)棚高さ/40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SS27-50B SS27-100B アズワン品番 選択解除 1-7788-011-7788-02 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10067337 SS27-50B 1-7788-01 ¥7,600 取扱い終了 10067346 SS27-100B 1-7788-02 ¥11,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 各色クリップ PRESI 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ シリコンチューブ タイガースポリマー 税込¥88~ ¥80~ (227) クリアコイル アキュラ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ドラゴンクリップ アキュラ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 12インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー 税込¥32,978~ ¥29,980~ スプリングクリップ プラスチック アキュラ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) ケンエー燃料用アルコール 健栄製薬 税込¥548 ¥498 バスケットへ 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム 税込¥1,868~ ¥1,698~ (2) スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥6,598~ ¥5,998~ 染色角バット(壺) 松浪硝子工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ピペットトレー 宮原計量器 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ガラス管(軟質ガラス) ケニス 税込¥2,418~ ¥2,198~ Vブロック B型 機械仕上 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 結像鏡筒 清和光学製作所 税込¥989,780 ¥899,800 バスケットへ 真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO) 税込¥20,413 ¥18,557 クリアクリップ アキュラ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ PETキャップシール マルエム(理化学・容器) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 鉄製スタンド 12EN ヤガミ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品架台/スタンド/ホルダー類試験管立て/ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります ピペット台 ロート台 実験研究用クランプ ボトルトレー ムッフ 試験管立て/ラック フラスコ台 スタンド補助(クリップ) 実験用スタンド 実験研究用チューブラック 倒れ防止バンド等 ウェハー/特殊ケース ビュレット台 組立式架台 シェアする マイページ 最近見た商品