曜日別特売

ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)

ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) - 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) - 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) - 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) - 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) - 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) - 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) - 未来工業
(1件のレビュー)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
着脱がワンタッチで行えます。

用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
吊り数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10063103CK-11ZZ10~201
3,690
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10063112CK-12ZZ10~202
4,220
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10063121CK-13ZZ20~301
4,330
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10063137CK-14ZZ30~451
4,920
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
10063146CK-15ZZ20~352
5,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10063155CK-16ZZ45~701
4,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表

適合ケーブル
10~20mm10~20mm20~30mm30~45mm20~30mm45~75mm
吊数
1本2本1本1本2本1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3~Φ8以内
CK-01CK-02CK-03CK-04CK-05CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5~Φ16以内
CK-11ZZCK-12ZZCK-13ZZCK-14ZZCK-15ZZCK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZCK-72ZZCK-73ZZCK-74ZZCK-75ZZZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZCK-82AZCK-83AZCK-84AZCK-85AZCK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZCK-82BZZCK-83BZZCK-84BZZCK-85BZZCK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101CK-102CK-103CK-104CK-105CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201CK-202CK-203CK-204CK-205CK-206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10063103
2017-03-12
用途: 屋外クレーン用に使用

見るからに丈夫でケーブルに合わせやすいので大変良かったです。使用しやすく成っているので高所の設置には有りがたかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする