三菱シーケンサ AnS QnAS シリーズ 入出力ユニット

三菱シーケンサ AnS QnAS シリーズ 入出力ユニット 三菱電機

内容量1台
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10366404 A1SH42 10ms 32点1コモン
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366413 A1SX10 35ms 16点1コモン(20点端子台)
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366422 A1SX40 10ms 16点1コモン プラスコモン(20点端子台)
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366431 A1SX41 10ms 32点1コモン プラスコモン(40ピンコネクタ)
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366447 A1SX42 10ms 32点1コモン プラスコモン(40ピンコネクタ)
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366456 A1SX42-S1 0.3ms 32点1コモン プラスコモン(40ピンコネクタ)
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366465 A1SY10 12ms 8点1コモン 20点端子台
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366474 A1SY22 0.5Hz+1ms 8点1コモン 20点端子台
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366483 A1SY40P 2ms 8点1コモン 20点端子台
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366492 A1SY41P 2ms 32点1コモン (40ピンコネクタ)
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366501 A1SY42P 1ms 32点1コモン (40ピンコネクタ)
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10366517 A1SY50 2ms 8点1コモン 20点端子台
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする