チップ APMT-NB4

チップ APMT-NB4 京セラ

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10124956 APMT250608ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
10124965 APMT250608ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
10124983 APMT250616EL-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
10125035 APMT250616ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
10125044 APMT250616ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
10125096 APMT250640ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
10125105 APMT250640ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
10203541 APMT250608ER-NB4 PR830
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10203557 APMT250616ER-NB4 PR830
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10203566 APMT250616EL-NB4 PR830
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10203575 APMT250640ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
10203584 APMT250608ER-NB4 PR905 PR905
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10203593 APMT250616ER-NB4 PR905 PR905
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10203602 APMT250640ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
37394393 APMT250616ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
37394411 APMT250640ER-NB4 -
33,000
 
 
取扱い終了
40582026 APMT250608ER-NB4 PR1210
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40582017 APMT250608ER-NB4 PR660 PR660
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40582035 APMT250608ER-NB4 PR1230
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40582053 APMT250616EL-NB4 PR1230
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40582114 APMT250616ER-NB4 PR1210
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40582123 APMT250616ER-NB4 PR1230
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40582202 APMT250640ER-NB4 PR905 PR905
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40582211 APMT250640ER-NB4 PR830
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40582227 APMT250640ER-NB4 PR1210
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40582236 APMT250640ER-NB4 PR1230
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01797933 APMT250640ER-NB4 PR830 PR830
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01797915 APMT250640ER-NB4 PR905 -
33,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする