曜日別特売

フィニッシュネイル

フィニッシュネイル - MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイル - MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイル - MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイル - MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイル - MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイル - MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイル - MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイル - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(46件のレビュー)
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ分類仕上釘
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10094052F20M0-シロ1箱(3000本)20軟鋼線材シロ
1,230
639
703(税込)
当日出荷
10094061F20M0-チャ1箱(3000本)20軟鋼線材チャ
1,230
639
703(税込)
当日出荷
10094077F20M0-ベージュ1箱(3000本)20軟鋼線材ベージュ
1,230
639
703(税込)
当日出荷
10094086F20M0-ダークベージュ1箱(3000本)20軟鋼線材ダークベージュ
1,230
639
703(税込)
当日出荷
10094095F25M0-シロ1箱(3000本)25軟鋼線材シロ
1,380
719
791(税込)
当日出荷
10094104F25M0-チャ1箱(3000本)25軟鋼線材チャ
1,380
719
791(税込)
当日出荷
10094113F25M0-ベージュ1箱(3000本)25軟鋼線材ベージュ
1,380
719
791(税込)
当日出荷
10094131F25MO-S(ステン)1箱(3000本)25ステンレスステンレス
5,150
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10094192F35M0-チャ1箱(2000本)35軟鋼線材チャ
1,310
689
758(税込)
当日出荷
10094201F35M0-ベージュ1箱(2000本)35軟鋼線材ベージュ
1,310
729
802(税込)
当日出荷
10094752F35MO‐ライトベージュ1箱(2000本)35軟鋼線材ライトベージュ
1,310
729
802(税込)
当日出荷
10094217F35M0-ダークベージュ1箱(2000本)35軟鋼線材ダークベージュ
1,310
689
758(税込)
当日出荷
10096651F35MO-クロ1箱(2000本)35軟鋼線材クロ
1,310
729
802(税込)
当日出荷
10094357F50MO-S(ステン)1箱(2000本)50ステンレスステンレス
6,690
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37574372F15M0-シロ1箱(3000本)15軟鋼線材シロ
1,170
599
659(税込)
当日出荷
37574381F15MO チャ1箱(3000本)15軟鋼線材チャ
1,170
599
659(税込)
当日出荷
37574397F15MO ベージュ1箱(3000本)15軟鋼線材ベージュ
1,170
599
659(税込)
当日出荷
37574406F15MO ダークベージュ1箱(3000本)15軟鋼線材ダークベージュ
1,170
599
659(税込)
当日出荷
37574415F40MO-S1箱(2000本)40ステンレスステンレス
5,320
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37574424F15MO-S1箱(3000本)15ステンレスステンレス
4,290
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37574485F25MO-S(ステン)(シロ)1箱(3000本)25ステンレスステンレス シロ
5,320
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37574494F25MO-S(ステン)(チャ)1箱(3000本)25ステンレスステンレス チャ
5,320
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
37574503F25MO-S(ステン)(ベージュ)1箱(3000本)25ステンレスステンレス ベージュ
5,320
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37574512F25MO-S(ステン)(ダークベージュ)1箱(3000本)25ステンレスステンレス ダークベージュ
5,320
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37574521F35MO-S(ステン)(シロ)1箱(2000本)35ステンレスステンレス シロ
4,810
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37574537F35MO-S(ステン)(チャ)1箱(2000本)35ステンレスステンレス チャ
4,810
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37574546F35MO-S(ステン)(ベージュ)1箱(2000本)35ステンレスステンレス ベージュ
4,810
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37574555F35MO-S(ステン)(ダークベージュ)1箱(2000本)35ステンレスステンレス ダークベージュ
4,810
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
37657961F25MO‐ライトベージュ1箱(3000本)25軟鋼線材ライトベージュ
1,380
719
791(税込)
当日出荷
37657977F25M0-ダークベージュ1箱(3000本)25軟鋼線材ダークベージュ
1,380
719
791(税込)
当日出荷
37657986F25MO‐ライトオーク1箱(3000本)25軟鋼線材ライトオーク
1,380
719
791(税込)
当日出荷
37657995F25MO‐ライトキャメル1箱(3000本)25軟鋼線材ライトキャメル
1,380
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
37658004F30M0-シロ1箱(3000本)30軟鋼線材シロ
1,650
839
923(税込)
当日出荷
37658013F30M0-チャ1箱(3000本)30軟鋼線材チャ
1,650
839
923(税込)
当日出荷
37658022F30M0-ベージュ1箱(3000本)30軟鋼線材ベージュ
1,650
839
923(税込)
当日出荷
37658031F30MO‐ライトベージュ1箱(3000本)30軟鋼線材ライトベージュ
1,650
839
923(税込)
当日出荷
37658047F30M0-ダークベージュ1箱(3000本)30軟鋼線材ダークベージュ
1,650
839
923(税込)
当日出荷
37658056F30MO-S1箱(3000本)30ステンレスステンレス
6,180
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37658065F35M0-シロ1箱(2000本)35軟鋼線材シロ
1,310
689
758(税込)
当日出荷
37658074F35MO‐ライトオーク1箱(2000本)35軟鋼線材ライトオーク
1,310
729
802(税込)
当日出荷
37658083F35MO‐ライトキャメル1箱(2000本)35軟鋼線材ライトキャメル
1,310
729
802(税込)
当日出荷
37658092F35MO-S(ステン)1箱(2000本)35ステンレスステンレス
4,630
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37658135F40M0-シロ1箱(2000本)40軟鋼線材シロ
1,520
779
857(税込)
当日出荷
37658153F40M0-ベージュ1箱(2000本)40軟鋼線材ベージュ
1,520
779
857(税込)
当日出荷
37658162F40MO‐ライトベージュ1箱(2000本)40軟鋼線材ライトベージュ
1,520
779
857(税込)
当日出荷
37658171F40M0-ダークベージュ1箱(2000本)40軟鋼線材ダークベージュ
1,520
779
857(税込)
当日出荷
37658187F45M0-シロ1箱(2000本)45軟鋼線材シロ
1,720
999
1,099(税込)
当日出荷
37662405F45M0-チャ1箱(2000本)45軟鋼線材チャ
1,720
999
1,099(税込)
当日出荷
37662414F45M0-ベージュ1箱(2000本)45軟鋼線材ベージュ
1,720
999
1,099(税込)
当日出荷
37662441F45MO‐ライトオーク1箱(2000本)45軟鋼線材ライトオーク
1,720
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: DIYでの額縁制作に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前25ミリと30ミリは購入しており額縁制作にはちょっと長いので今回20ミリを購入しました。

2025-05-19
用途: 断熱内窓を取り付けるための調整窓枠材の固定用に使用
カトーその他業種

釘打ち機はMAXではありませんが、従来からフィニッシュネイルは互換性があり仕上がり精度が良いので、15-20-25-30mmと全てMAX製のものを使用しています。

対象商品 : 10094752
2024-08-11
用途: 木工品DIY
鏡神社

予備品のつもりで購入したが本数が多すぎた。プロの業者各位にはちょうど良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10094086
2024-04-19
用途: DIY
竹原製作所

安定のマックス。
使いやすい。
いつもお世話になります。

1が参考にしています
対象商品 : 10094192
2024-04-25
用途: 仮止め
西野内装建設業・工事業

ワイヤー釘やビスを打つ前の仮組等!充電式での作業に適した長さ!エアーを使う人は長いF50をお勧め!

対象商品 : 10094086
2023-09-16
用途: DIYの作品に使っています
工房谷澤

いろいろなサイズをそろえてたくて購入です。マックスさんのばかり使っていますがとても使いかってが良くて最初からお気に入りです。
今までエアーツールを使っていませんでしたが、導入したら、こればかりを使っています。
綺麗で早くて目立たなくて、最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 10094077
2023-11-25
用途: 木工作に使用します

エアガンで撃ち込みます。瞬時にとめることができるので重宝していますが、ステンレスもものがあるといいと思います。

対象商品 : 10094113
2023-03-14
用途: 木製製作時

ネイルの精度がとても大切で、問題があるとネイルマシンが目詰まりが多発します。このマックス社のフィニッシュネイルはとても品質が良く、トラブル無く使用出来ます。
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
4047:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする