曜日別特売

ミニチェスト&キャビネットセット

ミニチェスト&キャビネットセット - KTC

SKXシリーズの最小モデル、ミニチェスト(SKX0002)とミニキャビネット(SKX0504)のセットです。材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用しています。工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。

付属品
トップマット×1、引出しマット×7
質量(kg)
7.1
引出し数
6段6引出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×150×400
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×130×38(5段)、215×130×80(1段)
色(本体)
赤
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
283×150×400
内容量
1台
注意
※施錠は出来ません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10086246SKX0000R
¥28,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする