京セラ 京セラの 切削工具 京セラの チップ 京セラの ねじ切り チップ 16IR チップ 16IR 注文コード 注意 ※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16IR100M-TS 16IR100M-TS PR930 16IR150M-TS 16IR200M-TS 内容量 選択解除 1箱(5個)1箱(10個) 材質 選択解除 PR630PR930 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04983693 16IR100M-TS 1箱(10個) PR630 ¥19,400 取扱い終了 04983702 16IR100M-TS PR930 1箱(5個) PR930 ¥8,800 取扱い終了メーカー直送代引不可 04984165 16IR150M-TS 1箱(5個) - ¥8,800 取扱い終了 06358983 16IR150M-TS 1箱(10個) PR630 ¥19,400 取扱い終了 04984341 16IR200M-TS 1箱(10個) PR630 ¥19,400 取扱い終了 04984357 16IR200M-TS 1箱(5個) - ¥8,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 サンドビック 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥16,478 ¥14,980 溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 溝入れ突切り用チップ DGS*S タンガロイ 税込¥32,978 ¥29,980 ハイス製外径三角ねじ切りチップ 三和製作所 税込¥186,780 ¥169,800 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF DIJET(ダイジェット工業) 税込¥26,378~ ¥23,980~ チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 エアロチッパーミニ ボアタイプ AMX DIJET(ダイジェット工業) 税込¥54,978~ ¥49,980~ 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 チップ FRM DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 転削用チップ ZSGT-NDJ タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 ロケーター KNIPEX(クニペックス) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ハイスチップ 丸駒 SANWA 税込¥54,978~ ¥49,980~ チップ WNMU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,450~ ¥9,500~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 溝入れ・突切りインサート STR-HP タンガロイ 税込¥29,678~ ¥26,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップねじ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品