クラフトチョキ 5色入
工作・園芸・料理・医療・・・など、様々な用途に活躍する、多用途鋏の逸品です。
便利に、そして、おしゃれにお使いいただける鋏です。
- 用途
- ホビー・工作・手芸・草花の手入れ・料理に
- 仕様
- 高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ、刃カバー付き
- 全長(mm)
- 160
- 質量(g)
- 50
- 刃長(mm)
- 40
- 内容量
- 1セット
ハサミ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23











![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)



