キタムラ産業
白熱投光器
電圧(V)
110(電球)
口金
E39
電球
白熱レフ球
電球の種類
白熱球
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10233797
K-301-5
EB-12(電球)
300(電球)
5
オープン
取扱い終了
10233806
K-301-10
EB-12(電球)
300(電球)
10
オープン
取扱い終了
10233815
K-501-5
EB-13(電球)
500(電球)
5
オープン
取扱い終了
10233824
K-501-10
EB-13(電球)
500(電球)
10
オープン
取扱い終了
10233833
K-301-5E
EB-12(電球)
300(電球)
5(アース付)
オープン
取扱い終了
10233842
K-301-10E
EB-12(電球)
300(電球)
10(アース付)
オープン
取扱い終了
10233851
K-501-5E
EB-13(電球)
500(電球)
5(アース付)
オープン
取扱い終了
10233867
K-501-10E
EB-13(電球)
500(電球)
10(アース付)
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください