曜日別特売

パンク修理キット

パンク修理キット - エーモン
(41件のレビュー)
適合乗用車、バイクセット内容本体・ガイドパイプ1本・キリ棒1本・押し棒1本・プラグ2本・ラバーセメント(7mL)1本・収納袋1個内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
釘穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102604766631グリップ/ABS樹脂
ガイドパイプ/スチール
キリ棒・押し棒/スチール
プラグ/合成ゴム・未加硫ゴム
ラバーセメント/加硫接着剤
ラチェットMAX5
オープン
取扱い終了
102604946633グリップ/アセチロイド
ガイドパイプ/スチール
キリ棒・押し棒/スチール
プラグ/合成ゴム・未加硫ゴム
ラバーセメント/加硫接着剤
グリップMAX4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10260476
2020-07-20
用途: 乗用車のパンク修理

何度か使いましたが、その場で簡単に修理できるので助かります。付属のゴム糊が一度開けてしまうとすぐに使えなくなるのは考えものです。ゴムプラグを使うたびに開けて使うように、小容量のゴム糊をゴムプラグの数だけ同梱するのが良いと思います。

対象商品 : 10260476
2019-07-12
用途: 車載修理用として
製造業

最近の車はパンク修理剤とミニコンプレッサーの車載がほぼ標準となっていますが、パンク修理剤を使用すると、タイヤ交換だけでなくバルブの交換、ホイールの掃除など修理が高額となってしまいます。
パンク修理のコツを知っている方なら、問題なく修理出来、中でもこのキットは付かす安く、腕力も他のキットに比べて必要としません。
接着剤とフィラーは寿命があり定期的に交換(別売り)が必要ですが、純正の修理剤より寿命が長く、かつ安価です。

対象商品 : 10260476
2019-02-10
用途: 車の故障
サービス業

刺さっていたネジが思ったより短くてパンクしていなかったので使用しておりませんが、いざというときのために車に積んでおります。コンパクトに収まる車載袋が付いていたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10260476
2018-12-10
用途: 出先でのパンク修理に

以前も使っていましたが、乗り換えを機に買い替えました。
使用頻度自体もそんなに高くないので、ツールのクオリティは緊急処置としては十分です。
釘刺さり程度ならこの修理キットで即修理可能です。
車に積んでおいても邪魔にならず、ポーチが付いているのでバラけもしません。
追加で軍手と12vの簡易エアーコンプレッサー、ペンチを揃えれば完璧です。

3が参考にしています
対象商品 : 10260476
2019-04-14
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン運輸・通信業

滅多に使うものではないので、なんとも言えないのですが、袋にまとめられるのがいいです。説明書は確かに同梱できませんが、カラーコピーしておけばなんとでもなります。

対象商品 : 10260476
2018-11-15
用途: パンク時
自動車・二輪車・自転車関連業

パンクはまだしていませんが、商品を確認したところ、しっかりした商品で収納スペースに入れておきました。ありがとうございます。

対象商品 : 10260476
2017-10-27
用途: 乗用車のラジアルタイヤのパンク修理

釘踏みでスローパンクチャーになってしまった軽自動車のリアタイヤのパンク修理に使用しました。スチールコードに錐で穴を通すのとガイドパイプを通すのには苦労しましたが、パンクは簡単に直りました。パンクの機会は少ないので、ラバーセメントが次の時までは持たないだろうとも思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 10260476
2018-03-14
用途: 自家用車のパンク修理
農・林・水産業

自家用車にはスペアータイヤがないので万が一のために用意しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする