リコイルパケット

リコイルパケット - リコイルジャパンリコイルパケット - リコイルジャパンリコイルパケット - リコイルジャパンリコイルパケット - リコイルジャパンリコイルパケット - リコイルジャパンリコイルパケット - リコイルジャパンリコイルパケット - リコイルジャパンリコイルパケット - リコイルジャパン
(52件のレビュー)

補充用に最適です。

全79種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ピッチ
呼び長さ
内容量
79種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ピッチ
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10288415250221袋(10個)M20.41D
1,500
1,390
1,529(税込)
当日出荷
10288424250231袋(10個)M20.41.5D
1,600
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
10288433250241袋(10個)M20.42D
1,800
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
10288442250321袋(10個)M30.51D
880
689
758(税込)
当日出荷
10288451250331袋(10個)M30.51.5D
960
749
824(税込)
当日出荷
10288467250341袋(10個)M30.52D
980
759
835(税込)
当日出荷
10288476250421袋(10個)M40.71D
880
689
758(税込)
当日出荷
10288485250431袋(10個)M40.71.5D
960
749
824(税込)
当日出荷
10288494250441袋(10個)M40.72D
980
759
835(税込)
当日出荷
10288503250521袋(10個)M50.81D
880
689
758(税込)
当日出荷
10288512250531袋(10個)M50.81.5D
960
749
824(税込)
当日出荷
10288521250541袋(10個)M50.82D
980
759
835(税込)
当日出荷
10288537250621袋(10個)M611D
880
689
758(税込)
当日出荷
10288555250641袋(10個)M612D
960
749
824(税込)
当日出荷
10288564250821袋(10個)M81.251D
980
759
835(税込)
当日出荷
10288573250831袋(10個)M81.251.5D
1,000
779
857(税込)
当日出荷
10288582250841袋(10個)M81.252D
1,120
869
956(税込)
当日出荷
10288591270831袋(10個)M811.5D
1,280
989
1,088(税込)
当日出荷
10288607251021袋(10個)M101.51D
1,100
849
934(税込)
当日出荷
10288616251031袋(10個)M101.51.5D
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
10288625251041袋(10個)M101.52D
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10288634271031袋(10個)M101.251.5D
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
10288643281031袋(10個)M1011.5D
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
10288652251221袋(10個)M121.751D
1,400
899
989(税込)
当日出荷
10288661251231袋(10個)M121.751.5D
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10288677251241袋(10個)M121.752D
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10288686271231袋(10個)M121.51.5D
2,000
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
10288695281231袋(10個)M121.251.5D
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10288704251431袋(5個)M1421.5D
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10288713271431袋(5個)M141.51.5D
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10288722281401袋(10個)M141.253/4
2,800
2,390
2,629(税込)
当日出荷
10288731281481袋(10個)M141.253/8
2,000
1,890
2,079(税込)
当日出荷
10288747251631袋(5個)M1621.5D
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10288756271631袋(5個)M161.51.5D
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32621635271221袋(10個)M121.51D
1,400
899
989(税込)
当日出荷
73997325250351袋(10個)M 30.502.5D
1,400
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
73997334250451袋(10個)M 40.702.5D
1,400
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
73997343250551袋(10個)M 50.802.5D
1,400
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
73997359250651袋(10個)M 61.002.5D
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73997368250661袋(10個)M 61.003D
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73997377250731袋(10個)M 71.001.5D
960
739
813(税込)
当日出荷
73997386251131袋(10個)M 111.501.5D
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
73997395270821袋(10個)M 81.001D
1,000
779
857(税込)
4日以内出荷
73997404270841袋(10個)M 81.002D
1,280
999
1,099(税込)
5日以内出荷
73997413271021袋(10個)M 101.251D
1,100
849
934(税込)
当日出荷
73997429271041袋(10個)M 101.252D
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73997438281021袋(10個)M 101.001D
1,100
849
934(税込)
当日出荷
73997447281091袋(10個)M 101.000.5
1,360
999
1,099(税込)
4日以内出荷
73997456281081袋(10個)M101.000.339
1,200
929
1,022(税込)
4日以内出荷
73997465271241袋(10個)M 121.502D
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ネジ穴の修正
サービス業

ユーザーがボルトを折ったりネジ穴をつぶしてきたときに多用しています。リコイル社の製品は昔から100%信頼しています。

2024-10-18
用途: 本来の補修用以外に、補強用、サイズ変更用として使用

ネジ山をあげてしまった時のみではなく、補強として使う事も可能です。
例えば、アルミ素地のネジをリコイルで補強してあげれば、ネジをトルクアップして使う事が可能です。
又、セットで購入することによって、専用タップが付いてきます。
ただ、残念なことは、リコイルを取り付ける治具がタップハンドルと兼用になっているのですが、専用(もしくは使い慣れた)のタップハンドルを使う事をお勧めします。

2024-11-20
用途: ネジ穴再生

困った時のリコイル、施工後何度も脱着するボルトには多少の不安がありますが、施工後に固定のみのボルトにはとても信頼が出来、安心して使用できます。

対象商品 : 10288555
2024-06-03
用途: バイク整備作業
製造業

使用用途を考慮するとパケットはやはり純正部品が安心です。

対象商品 : 10288573
2022-01-04
用途: なめたネジ山修理に

穴深さに余裕があるので 1.5Dを入れてしっかりしめれた

1が参考にしています
対象商品 : 10288537
2021-10-22
用途: エンジンのネジ山補修
サービス業

しっかりした作りで挿入後の爪を折るのも楽にできました。

対象商品 : 32621635
2021-07-27
用途: ネジ山修正
自動車・二輪車・自転車関連業

リコイルセットに付属していたサイズが1.5Dで長かったのでこちらにしました。すぐに届いて使用できて満足です

対象商品 : 10288555
2022-05-18
用途: カーボン製品のネジ補強
BREEZE製造業

長さが色々あり、ホームセンターでは見つからないサイズも選べるので、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1が参考にしています
2022-06-20
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
1585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする