TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒
【コンタクト】銅合金
色
黒
適合
e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント
可
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
Max3
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
取出方向
4方向
結線方法
圧着
内容量
1パック(10個)
注意
※4方向タイプは1モジュールの入力に対し3方向の出力が可能です。
構造的にはコモンとなっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10366176
1473574-4
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10366167
1473574-3
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください