曜日別特売

ラッカーうすめ液S

ラッカーうすめ液S - アサヒペン
(17件のレビュー)

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に

用途
ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。
塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。
主な用途粘土トラスコ品番445-0914容量(mL)400タイプラッカーシンナー種類バージン品適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶
関連資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10075904-
1,250
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 塗装作業に

なんと言うことに無い商品だが、ラッカー系塗料を扱うときには不可欠。
最近、近所のお店では店頭に見かけなくなったので、MonotaROで、何かのついで買っておくと、便利。
 大手メーカーの商品だし、使っていて不満はない。

2024-12-12
用途: 燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

飛び散った塗料の付着除去塗料の薄めに使用。手についた塗料なんかもきれいにします。

対象商品 : 10075904
2024-05-27
用途: 車塗装
その他業種

安価で適量な容量で大変重宝しています。
少しずつ揮発してしまうので次回も購入予定です。

対象商品 : 10075904
2024-03-18
用途: 塗料の刷毛、道具洗い
サービス業

使い易く、簡単に塗料が洗浄できます。
ホームセンターなどで購入するより安価で助かります。

対象商品 : 10075904
2023-12-14
用途: 刷毛のメンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

油性のペンキを使った際重宝しています。量もほどよくいい。

対象商品 : 10075904
2023-06-26
用途: ラッカー塗料使用時
農・林・水産業

ごく普通のラッカー薄め液です。多くは必要ないので、他の商品と併せて購入しました・

対象商品 : 10075904
2023-05-28
用途: 日曜大工の塗装作業時

手ごろな量で価格が安いので再三購入させてもらっています。

対象商品 : 10075904
2023-07-21
用途: 提灯部品の塗装
蔭山利兵衛商店卸売・小売業

使い勝手が良いものだと思います。これからもしようしていきたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする