曜日別特売
モノタロウ

タイヤ修理プラグ

タイヤ修理プラグ - モノタロウタイヤ修理プラグ - モノタロウタイヤ修理プラグ - モノタロウタイヤ修理プラグ - モノタロウ
(174件のレビュー)

チューブレスタイヤのパンク修理に

釘穴(mm)MAX4適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年使用空気圧(kPa)300内容量1パック(25本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10420304-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:174
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: タイヤのパンク修理

タイヤパンク修理に使いました。もちろん不自由なくパンク修理は完了しました。プラグがたくさん入っているので、まだまだパンク修理ができそうですが、パンクしないことを望みます。

2026-01-20
用途: タイヤパンク
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤパンク修理に使用、前から同製品を使って要るのでいいと思います。

2025-10-16
用途: パンク修理
ムーンオート

当方 自動車のパンク修理として毎度ご注文してますが
かなり大きな穴でもエアー漏れ無しで使えてます コストも商品としても 抜群です

2025-05-11
用途: タイヤの修理
製造業

買って、修理キットと一緒に車載してあります。が、それ以来周囲の人を含めて誰もパンクしなくなりました。
すごい効果。

2が参考にしています
対象商品 : 10420304
2023-12-15
用途: 本当に心強い!
いぐさ工房

ある程度の本数をストックして置くと本当に心強い!先日も、娘の車のタイヤが少し空気が抜けていたので確認したら釘が刺さっていた。その場で修理し事なきを得た。ありがたい。

対象商品 : 10420304
2023-08-25
用途: 予期しないパンクの時
農・林・水産業

トラックから乗用車まで、釘やネジぐらいの穴なら、問題なく直せて助かっています。
この値段で、この量だと、コスパもいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10420304
2023-12-04
用途: パンク修理に

安価で使用していて問題ないのでいつも使っています。

対象商品 : 10420304
2023-10-30
用途: パンク修理
オートガレージフクダ自動車・二輪車・自転車関連業

価格も大変安くて、接着も問題なしです。また購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「注意※加硫セメントが必要です」について、使用可能な商品を教えてください。
回答:
加硫セメントを下記にてご案内致します。

TECH 強力加硫セメント
https://www.monotaro.com/g/00197710/
5が参考にしています
2021-02-10
質問:
チューブレスタイヤに貼り付けてパンク修理ができますか。
回答:
この商品はチューブレスタイヤに貼り付けてパンク修理する商品ではございません。
チューブレスタイヤのパンク修理に使用する商品ですが、「インサートツール」を使って、穴につめて使用する商品でございます。
(「スパイラルツール」で先に修理する穴を広げる作業が必要でございます。

【注文コード:75291151】モノタロウ インサートツール
 https://www.monotaro.com/p/7529/1151/
【注文コード:75291142】モノタロウ スパイラルツール
 https://www.monotaro.com/p/7529/1142/
2021-02-10
質問:
この商品のこれより細いサイズはありますか。
回答:
モノタロウ タイヤ修理プラグでこれより細い商品の取り扱いはございません。
1が参考にしています
2021-02-10
質問:
タイヤ修理プラグと、加硫セメントの使用方法を教えてください。
回答:
タイヤ修理プラグと、加硫セメントの使用方法をご案内させて頂きます。
 
①タイヤの傷をチェックして、刺さっている物を抜き取る。
②スパイラルツールで傷穴を補修する。(右回し挿入・右回し抜き取り)
③加硫セメントをスパイラルツールにつけ、再度傷穴に右回しでねじ込む。
④パンク修理材に加硫セメントを付ける。
⑤インサートツールにセメントをつけた修理材を挿入、タイヤの傷穴に真っ直ぐ差し込む。
⑥インサートツールのみ抜き取り、飛び出た余分な修理材をカットする。
2が参考にしています
2021-02-10
質問:
バイクに使用可能でしょうか。
回答:
バイクにはご使用いただけません。
2021-02-10
すべてのFAQを表示する

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする