曜日別特売

小型ハイトルクエアグラインダー

小型ハイトルクエアグラインダー - オフィスマイン

全長140mmの超小型シングル回転アングルサンダー
<使用パッド・研磨材>ネジ(M6)付パッド研磨材、M6穴工具、砥石使用可

仕様
取付部ネジ/M6
質量(kg)
0.53
空気消費量(m3/min)
0.4
本体寸法(全長×高さ)(mm)
140×85
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10438443MX-6D
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする