ルブリケータ(TL18)

ルブリケータ(TL18) ParkerTAIYO

質量(kg)0.31 滴下最小流量(l/min(ANR))30(油) 使用流体空気 推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品 オイル貯容量(cm3)121 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10691642 TL18-T2-KC00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード付
3,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691651 TL18-T2-KC00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード付
4,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691667 TL18-T2-KK00 Rc1/4 メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
5,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691676 TL18-T2-KK00-BC Rc1/4 メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
5,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691685 TL18-T2-KL00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691694 TL18-T2-KL00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付
8,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691703 TL18-T3-KC00 Rc3/8 メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード付
3,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691712 TL18-T3-KC00-BC Rc3/8 メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード付
4,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691721 TL18-T3-KK00 Rc3/8 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
5,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691737 TL18-T3-KK00-BC Rc3/8 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
5,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691746 TL18-T3-KL00 Rc3/8 メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691755 TL18-T3-KL00-BC Rc3/8 メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付
8,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691764 TL18-T4-KC00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード付
3,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691773 TL18-T4-KC00-BC Rc1/2 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード付
4,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691782 TL18-T4-KK00 Rc1/2 メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
5,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691791 TL18-T4-KK00-BC Rc1/2 メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
5,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691807 TL18-T4-KL00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691816 TL18-T4-KL00-BC Rc1/2 プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付
8,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする