エアレギュレータ(TR18)

エアレギュレータ(TR18) ParkerTAIYO

質量(kg)0.41 使用温度範囲(℃)-5~+66(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)2.07 使用流体空気 圧力計接続口径Rc1/4 内容量1個
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10691825 TR18-T2-D000 Rc1/4 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
4,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691834 TR18-T2-D000-BL Rc1/4 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
4,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691843 TR18-T2-D0G0 Rc1/4 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
5,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691852 TR18-T2-D0G0-BL Rc1/4 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
6,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691861 TR18-T2-D0GR Rc1/4 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
6,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691877 TR18-T2-D0GR-BL Rc1/4 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691886 TR18-T2-D0R0 Rc1/4 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691895 TR18-T2-D0R0-BL Rc1/4 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
5,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691904 TR18-T2-F000 Rc1/4 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
3,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691913 TR18-T2-F000-BL Rc1/4 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
4,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691922 TR18-T2-F0G0 Rc1/4 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
5,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691931 TR18-T2-F0G0-BL Rc1/4 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691947 TR18-T2-F0GR Rc1/4 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
6,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691956 TR18-T2-F0GR-BL Rc1/4 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
6,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691965 TR18-T2-F0R0 Rc1/4 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
5,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691974 TR18-T2-F0R0-BL Rc1/4 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
5,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691983 TR18-T3-D000 Rc3/8 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
4,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10691992 TR18-T3-D000-BL Rc3/8 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
4,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692001 TR18-T3-D0G0 Rc3/8 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
5,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692017 TR18-T3-D0G0-BL Rc3/8 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
6,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692026 TR18-T3-D0GR Rc3/8 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
6,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692035 TR18-T3-D0GR-BL Rc3/8 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692044 TR18-T3-D0R0 Rc3/8 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692053 TR18-T3-D0R0-BL Rc3/8 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
5,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692062 TR18-T3-F000 Rc3/8 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
3,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692071 TR18-T3-F000-BL Rc3/8 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
4,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692087 TR18-T3-F0G0 Rc3/8 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
5,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692096 TR18-T3-F0G0-BL Rc3/8 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692105 TR18-T3-F0GR Rc3/8 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
6,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692114 TR18-T3-F0GR-BL Rc3/8 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
6,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692123 TR18-T3-F0R0 Rc3/8 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
5,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692132 TR18-T3-F0R0-BL Rc3/8 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
5,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692141 TR18-T4-D000 Rc1/2 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
4,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692157 TR18-T4-D000-BL Rc1/2 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
4,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692166 TR18-T4-D0G0 Rc1/2 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
5,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692175 TR18-T4-D0G0-BL Rc1/2 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
6,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692184 TR18-T4-D0GR Rc1/2 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
6,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692193 TR18-T4-D0GR-BL Rc1/2 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692202 TR18-T4-D0R0 Rc1/2 ブラケットなし 低圧用/0.02~0.41
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692211 TR18-T4-D0R0-BL Rc1/2 Lブラケット付 低圧用/0.02~0.41
5,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692227 TR18-T4-F000 Rc1/2 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
3,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692236 TR18-T4-F000-BL Rc1/2 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
4,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692245 TR18-T4-F0G0 Rc1/2 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
5,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692254 TR18-T4-F0G0-BL Rc1/2 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692263 TR18-T4-F0GR Rc1/2 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
6,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692272 TR18-T4-F0GR-BL Rc1/2 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
6,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692281 TR18-T4-F0R0 Rc1/2 ブラケットなし 標準/0.03~0.86
5,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10692297 TR18-T4-F0R0-BL Rc1/2 Lブラケット付 標準/0.03~0.86
5,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする