LEDサイン球(G40型)

LEDサイン球(G40型) DENSAN(ジェフコム)

高速点滅可能・長寿命(約50000時間)
省電力 1W、点滅動作でも長寿命確保!
G40型白熱電球と交換して省エネ&取替えコストの削減
店舗装飾・電飾看板に最適
明るい・低コスト
防水ソケットを使用すれば屋外使用可

用途店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、表示灯、誘導灯、常夜灯、安全灯、保安灯、イルミネーション等 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)10000 LED12個 定格入力電流(mA)20 電球形状サイン球 電球の種類LED 内容量1個
注意
※LEDの発光色はバラつきが発生することがあります。
直射日光の当たる金属製ボックス等、内部が極めて高温になる場所では内部設置しないでください。
※熱による変形・不点灯の恐れがあります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10755604 P12S-E1701-B 約20 E17 40×約75
1,700
 
 
取扱い終了
10755613 P12S-E1701-G 約20 E17 40×約75
1,700
 
 
取扱い終了
10755622 P12S-E1701-L 電球色 約20 E17 40×約75
1,700
 
 
取扱い終了
10755631 P12S-E1701-R 約20 E17 40×約75
1,200
 
 
取扱い終了
10755647 P12S-E1701-W 約20 E17 40×約75
1,700
 
 
取扱い終了
10755656 P12S-E1701-Y 約20 E17 40×約75
1,200
 
 
取扱い終了
10755665 P12S-E2601-B 約40 E26 40×約67
1,700
 
 
取扱い終了
10755674 P12S-E2601-G 約40 E26 40×約67
1,700
 
 
取扱い終了
10755683 P12S-E2601-L 電球色 約40 E26 40×約67
1,700
 
 
取扱い終了
10755692 P12S-E2601-R 約40 E26 40×約67
1,200
 
 
取扱い終了
10755701 P12S-E2601-W 約40 E26 40×約67
1,700
 
 
取扱い終了
10755717 P12S-E2601-Y 約40 E26 40×約67
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする