スーパーバルカーンG

スーパーバルカーンG - マルニ(マルニ工業)スーパーバルカーンG - マルニ(マルニ工業)
(47件のレビュー)

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。
不燃性であるため、安全です。

用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤形状粘調な液体付属品ハケ付きの蓋危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34755813381861缶(100mL)
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10730842381881缶(200mL)
2,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: パンクした自転車・原付のチューブ、チューブレスタイヤのプラグ挿入時
運輸・通信業

自転車・原付のチューブ、チューブレスタイヤのプラグ挿入時
いずれも修理結果には満足です。
星一つマイナスは、初回使用から半年後の二回目は気になりませんでしたが、
一年後の三回目に使おうとしたら、刷毛に加硫したゴムが残っていたせいか
連鎖反応のように、残り半分がプルプルのゲル化して使用出来ませんでした。

1が参考にしています
2025-05-01
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品はやはり最高。固まらない様に冷蔵庫に保管。リピート買いになると思う。

1が参考にしています
2025-05-12
用途: パンク修理

パンク修理に使用しまして修理した後に時間をおいてエアーを入れても
エアー漏れしていなくて良かったです。

対象商品 : 34755813
2025-09-13
用途: トラックのパンク修理
大宮興業運輸・通信業

予備のため、買いました、以前この商品を、借りて使用したので、

対象商品 : 34755813
2023-06-07
用途: パンク修理に

スーパーでないバルカーンを使っていましたがスーパーを選択してみました。何がスーパーなのか期待大です。

2が参考にしています
対象商品 : 34755813
2022-06-10
用途: 5mmほどの縦長の傷の補修に使用しました。
からさわ冷設

プラグパッチとの併用で完全に且つ安心に補修が出来ました。

1が参考にしています
2022-02-22
用途: パンク修理に使う為、保険的な購入した

パンク修理のセメントはメーカーによっては期間が長くなると固まってしまう!※保管期間も固まらない!と書いてあったので購入してみました♪

1が参考にしています
対象商品 : 10730842
2022-01-06
用途: 車のメンテナンス

チューブタイプの物は、置いておくと抜けて無くなってしまう事があるため、缶入りタイプを購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする