曜日別特売

ディスクブレーキ・ピストン押込器

ディスクブレーキ・ピストン押込器 - HASCO
(1件のレビュー)

ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!
プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!
独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。
並列2ポット、対向4ポット用

用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)100プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)85プレート有効長(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10765316HDP-100
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10765316
2021-11-18
用途: ブレーキパッド交換に

主にトラックのブレーキパッド交換に使用。デカイ、ゴツい、かなり頑丈そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする