曜日別特売

ベアリングインストーラー

ベアリングインストーラー - HASCO

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。
ボックスレンチをつぶすことはありません!
シールのリップも傷めず装着できます!
油圧プレスの治具としても十分な強度です!

用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82内容量1セット
注意
※従来型のHOBPシリーズと部品の互換性はありません。
汎用サイズ設定ですので、ベアリング内外径およびオイルシール外径と、完全に一致するサイズがないこともございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10765447BP-5882
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする