曜日別特売

ベアリングインストーラー

ベアリングインストーラー - HASCOベアリングインストーラー - HASCOベアリングインストーラー - HASCO

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。
ボックスレンチをつぶすことはありません!
シールのリップも傷めず装着できます!
油圧プレスの治具としても十分な強度です!

用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105内容量1セット
注意
※従来型のHOBPシリーズと部品の互換性はありません。
汎用サイズ設定ですので、ベアリング内外径およびオイルシール外径と、完全に一致するサイズがないこともございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10765456BP-5105
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする