曜日別特売

ディスクブレーキピストン押し込み器

ディスクブレーキピストン押し込み器 - HASCOディスクブレーキピストン押し込み器 - HASCO

総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。
オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。
独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。
プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。

用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10765465HDP-856H
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする