卓上糸のこ盤

卓上糸のこ盤 HiKOKI(旧:日立工機)
(14件のレビュー)

広いふところ寸法406mm!
LEDライト付!
エアノズル付!

用途木材の直線切りや曲線切り、木材の窓抜き加工 テーブル寸法(mm)200×398 フトコロ(mm)406 ストローク数(min-1[回/分])400~1600 最大ストローク(mm)19 切断能力(mm)木材50 電源(V)単相100 全負荷電流(A)0.84 消費電力(W)80 コード長さ(m)3心・1.8 テーブル傾斜角(°)左/0~45、右/0~15 質量(kg)14 付属品糸のこ刃(ピンエンドタイプ×2本、ストレートタイプ×3本)、六角棒レンチ アズワン品番65-0294-66 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10927384 FCW40SA
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10927384
2021-10-13
用途:
試作やデモ機作成時

これまで古い切れ味の悪い物を使っていた為バリ取り等大変でしたが
これを買ってからは作業効率が非常良くなりました。

対象商品:
10927384
2020-12-23
用途:
趣味の工作作業に使用
不動産業

孫のための遊具作りにはまり、木工工作に非常に便利です。これまでの糸鋸での手作業に比べ大幅に時間が短くなりました。

2020-09-03
用途:
絵の枠作成
製造業

1.刃の取り換えが非常に面倒、又相当意慣れないとはできないと不可能に近い。刃の付け替えが多い作業が面倒なのでくり貫き作業はできないと言ってもいいです。
2.LEDランプは作業中に振動で動いてしまいます。
3.切り屑の廃棄口が下向きで机の上においた時にパイプの挿入が困難
その他使いにくい点が多々あり結局返品しました。

11人が参考にしています
対象商品:
10927384
2018-09-13
用途:
木工細工
その他業種

今回で三代目の日立工機卓上糸のこ盤で同じものなので,使い方は熟知している。

今回の機械はアームの軸が中心より少しずれている。気になるが使い方には支障がないのでこのまま使ってみる。

1人が参考にしています
2020-10-07
用途:
イラスト等のくり貫き
製造業

1.刃の取り換えが非常に面倒で相当意慣れないと不可能。
2.刃の付け替えが多い作業は気の短い人にはちょっと・・・
2.LEDランプは作業中に振動で動いてしまう。
3.切り屑の廃棄口が斜め下向きで小さな作業スペースには置きにくい。
4.その他、不備点問題点が多く、2回製品ごと交換してもらいましたが最終的には返品しました。

7人が参考にしています
対象商品:
10927384
2019-01-05
用途:
日曜大工での材料切断
株式会社琉通工テクニカルサポート 様 (建設業・工事業)

使用時の設置、セットが簡単に出来ました。満足しています。

対象商品:
10927384
2018-08-06
用途:
製品切断時
製造業

電源を入れると振動が凄く、使用開始10分程度で故障しました。また他の方も投稿されていますが、各パーツが微妙に歪んでおり、刃が破損し、飛びちりそうで怖いです。

7人が参考にしています
対象商品:
10927384
2017-12-07
用途:
木工
建設業・工事業

上部の板抑えるところ?がプラスチック?のため 変形しており 抑える金具が 糸のこにあたりそうで 怖い 
作動スイッチが0~10ではなく1~10なので 電源を入れると動き出すのはちょっとなー スイッチも粉じん防止なのはいいが 小さくて入れずらい

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸盤の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/copingsawboard_howtouse/
2023-03-08

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする