14.4Vコードレスインパクトレンチ

14.4Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機)
(1件のレビュー)

コンパクトボディ!連続作業に強い高耐久メカ&モーター搭載!打撃力(強)(弱)2段切替機構付!

バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])(強)0~2600、(弱)0~2000 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])強:165(1685)、弱:90(920) 四角ドライブ寸法(mm)12.7 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12 バッテリーリチウムイオン (BSL1430) 蓄電池形名BSL1430(冷却対応) 充電器形名UC18YSL2(冷却機能付) カーボンブラシ番号(下二桁)54 打撃数(min-1[打撃/分])(強)0~3200、(弱)0~2400 質量(kg)1.5(BSL1430装着時) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※WR14DSL(NN)には、急速充電器・Li-ion電池・ケースは付属しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10936256 WR14DSL(2SLCK) 3 充電器(冷却機能付)、予備電池、ケース
58,000
 
 
取扱い終了
75223662 WR14DSL (NN) - 本体のみ
21,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75223662
2015-01-12
用途:
製品の締め付けに利用。
豊科化工株式会社 様

締付け強度が自在にコントロール出来る。
他社にない位に回転力があり、長持ちする。レンチ本体のバランスも良く、作業者の評判も高い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする