モリラバーグリス PGM100

モリラバーグリス PGM100 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリラバーグリス PGM100 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(35件のレビュー)

合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。

用途
マスターシリンダー、ホイールシリンダー
ディスクブレーキのピストン、シム
ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
使用方法
使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。
ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。
塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
混和ちょう度271(No.2)基油ポリグリコール系合成油使用温度範囲(℃)-10~200黒色粘ちょう状滴点(℃)197増ちょう剤リチウム石鹸動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滴点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10959103750160197
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10959103
2024-06-06
用途: :軽自動車の車検整備のために利用させていただきます。
農・林・水産業

思っていた通りの素晴らしい商品です。次の機会にも利用させていただきます。ありがとうございました。

2023-11-13
用途: オーバーホールから3年で引きずり発生。
自動車・二輪車・自転車関連業

約3年前にこのグリスを購入し、フロントディスクブレーキとリアのドラムをオーバーホールしました。ドラムは現在も良好ですが、フロントは引きずりが発生しました。
ピストンを押し出し点検したところ、錆は全く出ておりませんでした。
又、ピストンに古くなったグリスがこびり付いてる箇所も無かったので、この時点で良いグリスと認識しました。
単なるグリス切れで動きが鈍くなっていた様です。
ブーツをめくり、キズが付かない様に幅の広いタイラップの先端付近にこのグリスを付けてブーツ内に潜らせ、一周させてグリスアップし、元に戻したところ、ピストンの戻りも回復し、引きずりは解消されました。
ノーメンテで約3年持ったし、ピストンにも安心して使えるグリスの様です。ゴムブーツにも全く影響無し。
※個人的な感想ですが、キャリパー及びドラムピストンやパットの鳴き止め等、薄付け使用部分には良好ですが、クリアランスが多少広いスライドピンのグリスアップだけはどうしても走行中に異音が出てしまい、不向きでした。
スライドピンだけは、粘りけのあるモノタロウシリコングリスを使用してます。

4が参考にしています
対象商品 : 10959103
2023-12-12
用途: ブレーキメンテナンス

車検整備の為、リアドラムに使用。
粘りがありブレーキ系には最適かと思う。
車はMH21SワゴンR。

対象商品 : 10959103
2024-04-16
用途: ブレーキ廻りの修理などに
農・林・水産業

以前から使用しているが、他のラバーグリスと比較して、サビにくい気がする。

対象商品 : 10959103
2023-01-30
用途: ブレーキ周りの整備に
Garage Choice自動車・二輪車・自転車関連業

かなり昔から PGF100を愛用しておりますが、乾きにくく長く良い状態を維持してくれるので今回こちらの商品を試してみようと思います。色が黒いのが少々気になりますが、違いを見てみたいと思います。チューブが金属製からラミネートに変わったので唯一の不満点も解消され有難いです。スレッドコンパウンドの代わりや組み付けペースト代わりにも使えるのではないでしょうか

1が参考にしています
対象商品 : 10959103
2022-09-28
用途: デリカのブレーキパッド交換

ブレーキパッド交換後の鳴きも無く、問題ありませんでした。柔らかく作業性は良いですが、もう少し硬い方が耐久性がいいような気もします。

対象商品 : 10959103
2021-08-17
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

車の足回りの鳴き防止ならびに潤滑のため購入、現在まで使用して下りますが、鳴きもなくブレーキ系統もスムーズに作動しており、満足しています。

対象商品 : 10959103
2021-01-10
用途: 自動車メンテナンス DIY
製造業

特に問題無く使用出来ます。DIY用に購入しましたが多分使い切る事が出来ないくらいの量があります。ゴムやシムなどブレーキ全般に使えるのでこれさえあれば事足ります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする