DREMEL(ドレメル)
フレックスシャフト
細かな作業や仕上げ加工をする時に便利。ロータリー・ツールの持つパワフルな駆動を作業のし易い細いハンドピースに伝えます。
仕様
シャフトロックボタン組込みタイプ
トラスコ品番
407-4432
全長(mm)
1070
直径(Φmm)
最大24/最小14
ケーブル長(mm)
910
曲げ半径(mm)
127まで
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10979753
225AB
¥
8,310
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください